Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffklinge 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmstoffklinge 220mm
Dämmstoffklinge 220mm
Artikel-Nr.:
     400-2038880
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     24710
EAN/GTIN:
     4009310247101
Suchbegriffe:
microzahnung
schneiden
trennen
klinge

Dämmstoffklinge 220mm


eisgehärtete Klinge, mit sehr langer Lebensdauer und sehr langem scharfen Schnitt, mit Microzahnung bzw. Sägeschliff für härtere Dämmstoff-Materialien wie Schaumstoffplatten, Styropor, Schaumplatten, Faserdämmplatten, Echt-Holzheft mit einseitigem Fingerschutz
- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,042 kg, - Höhe: 0,1, - Länge: 33,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,042 kg
Länge:
33,5
Breite:
5,5
Höhe:
0,1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 18,99*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 19,00*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.