| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2038971 Herst.-Nr.: 14910/70 EAN/GTIN: 4004353250873 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rider Wandleuchte Strahler ermöglichen es Ihnen Räume gezielt auszuleuchten. Im Gegensatz zu feststehenden Leuchten lässt sich der zu beleuchtende Bereich steuern und jederzeit anpassen. Punktuelles Anstrahlen von Objekten ist genauso möglich wie das Ausleuchten von gesamten Räumen mit mehreren Strahlern. Setzen Sie mit dem 1-flammigen Wandstrahler Rider ihr individuelles Beleuchtungsprojekt um. Ob an Wänden oder Decken - die Anbringung ist überall da wo ein Stromanschluss vorhanden ist problemlos möglich. Mit ihrem industriellen Design bietet Rider ein sehr auffallendes und wirkungsvolles Design, das das Heim wunderbar aufpeppt, so dass dieser Wandstrahler zum absoluten Blickfang wird. Das mitgelieferte Leuchtmittel ist austauschbar. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Stiftsockellampen. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Der auszuleuchtende Bereich kann durch den Kopf spezifisch eingestellt werden. Sämtliches benötigtes Montagematerial ist im Lieferumfang bereits inbegriffen. SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen. DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel - Breite: 220, - Gewicht: 0,386 kg, - Höhe: 190, - Länge: 120 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,386 kg | Länge: | 120 | Breite: | 220 | Höhe: | 190 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Wandleuchte, Rider |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |