Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartöl
Hartöl
Artikel-Nr.:
     400-2045291
Hersteller:
     AURO
Herst.-Nr.:
     126 25 00
EAN/GTIN:
     4012561126255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzpflegeöl
holzpflegeöl

Hartöl


Hartöl für den Innenbereich. Für die Alleinbehandlung normal beanspruchter Flächen aus Holz und Kork oder zur Grundierung saugfähiger Flächen vor Öl- und Wachsbehandlungen. Ergibt honiggetönte Oberflächen. Kann farbig abgetönt werden (max. 20 % ) mit AURO Abtönfarbe für Naturharzöle Nr. 150.


Ausführung Classic
Menge 0,375 L


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Öl, Fußboden, Pflege, Schutz, AURO, natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.