Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Nylon/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel Nylon/Stahl
Nageldübel Nylon/Stahl
Nageldübel Nylon/Stahl
Nageldübel Nylon/Stahl
Nageldübel Nylon/Stahl
Nageldübel Nylon/Stahl
Artikel-Nr.:
     400-2046730
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9059064016
EAN/GTIN:
     4009146480963
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Nageldübel Nylon/Stahl


mit Zylinder-Flachbundmit Zylinder-FlachbundNichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierungen sind zu berücksichtigen. Diese gelten nicht als Verankerungsgrund. Der Nageldübel mit Zylinder-Flachbund und verzinktem Schraubnagel eignet sich für die Schnellmontage mit hohen Auszugswerten in Vollbaustoffen.
Er ist nachträglich durch seinen Kreuzschlitz justierbar.
Der Dübelkopf liegt wie eine Unterlegscheibe auf. Dies ist wichtig bei Befestigungen von dünnwandigen Anbauteilen, wie z. B. Schildern, Blechen, Metall-Ständerwerk im Innenausbau und Elektro-Kabelkanälen. Durchsteckmontage

Bohrloch durch das Bauteil/Unterkonstruktion bohren
Bohrloch reinigen
Dübel inklusive Schraubnagel einschlagen
- Gewicht: 0,249 kg, - Material: Stahl / Nylon, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Nageldübel
60 Stück
Nennlänge 40mm
Menge 60 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,249 kg
Material:
Stahl / Nylon, Oberfläche: Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: nageldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.