Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Nylon/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel Nylon/Stahl
Nageldübel Nylon/Stahl
Nageldübel Nylon/Stahl
Nageldübel Nylon/Stahl
Nageldübel Nylon/Stahl
Nageldübel Nylon/Stahl
Artikel-Nr.:
     400-2046731
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9059066016
EAN/GTIN:
     4009146480970
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Nageldübel Nylon/Stahl


mit Senkbundmit SenkbundNichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierungen sind zu berücksichtigen. Diese gelten nicht als Verankerungsgrund. Der Nageldübel mit Senkbund und vormontiertem, verzinktem Schraubnagel eignet sich für Schnellmontagen mit hohen Auszugswerten in Vollbaustoffen.
Er ist nachträglich durch seinen Kreuzschlitz justierbar.
Der Dübelkopf versenkt sich z. B. bei Unterkonstruktionen aus Holz. Dies ist wichtig für bündige Montagen, bei denen das Befestigungselement nicht überstehen darf. Durchsteckmontage

Bohrloch durch das Bauteil/Unterkonstruktion bohren
Bohrloch reinigen
Dübel inklusive Schraubnagel einschlagen
- Gewicht: 0,29 kg, - Material: Stahl / Nylon, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Nageldübel
50 Stück
Nennlänge 60mm
Menge 50 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,29 kg
Material:
Stahl / Nylon, Oberfläche: Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: nageldübel swg, nageldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.