Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube schwarz verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube schwarz verzinkt
Blechschraube schwarz verzinkt
Blechschraube schwarz verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2046819
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1340351680
EAN/GTIN:
     4009155743349

Blechschraube schwarz verzinkt



- Gewicht: 0,015 kg, - Länge: 16, - Material: Stahl, Oberfläche: Schwarz verzinkt, - Produktart: Blechschraube
10 Stück
Bunddurchmesser 8,7mm
Länge 16mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,015 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Schwarz verzinkt
Länge:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.