Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube schwarz verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube schwarz verzinkt
Blechschraube schwarz verzinkt
Blechschraube schwarz verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2047017
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1340391980
EAN/GTIN:
     4009155743356

Blechschraube schwarz verzinkt



- Gewicht: 0,022 kg, - Länge: 19, - Material: Stahl, Oberfläche: Schwarz verzinkt, - Produktart: Blechschraube
10 Stück
Bunddurchmesser 9,3mm
Länge 19mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Schwarz verzinkt
Länge:
19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.