| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2047075 Herst.-Nr.: 2230344064 EAN/GTIN: 4317784547895 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose Basic twenty four Bundhose »Basic twenty-four« Eigenschaften: •Bis 60 °C waschbar Ausführung: •Elastische Bundverarbeitung •Schlitzreißverschluss •Viele Taschen verschließbar mit Klett •Eine Zollstocktasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m² - Farbe: estateblue, - Größe: 64,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m² Größe Gr. 64 Farbe Estateblue Weitere Informationen: | | Farbe: | estateblue | Gewicht: | 0,64 kg | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,30* | € 33,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,43* | € 34,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,02* | € 34,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,48* | € 35,28* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,09* | € 44,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|