Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille i-3 silver black/light grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille i-3 silver black/light grey
Schutzbrille i-3 silver black/light grey
Artikel-Nr.:
     400-2047705
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXT938799
EAN/GTIN:
     4035300906284
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille i-3 silver black/light grey


Produktdetails Geschlecht: Neutral Gewicht: 86 g Norm: EN 166 Besonderheiten: entspiegelte Scheiben für transparentes und klares Sehen, UV-Schutz 400, Farbe: silber, schwarz, hellgrau  






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,086 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 26,38*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 40,13*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COXT938755
ab € 9,0864*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938766
ab € 2,09*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938767
ab € 4,66*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938760
ab € 4,66*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938761
ab € 4,66*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938796
ab € 11,38*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938797
ab € 11,45*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938794
ab € 7,26*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938798
ab € 10,98*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938795
ab € 9,87*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938741
ab € 3,80*
Ähnlich
Connex
COXT938740
ab € 11,696*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938744
ab € 4,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938743
ab € 4,48*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938750
ab € 5,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.