| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2053687 Herst.-Nr.: 060347 EAN/GTIN: 4002644060347 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adapter rund/eckig, Rohranschluss Ø 100 mm an Flachkanal 125, mit Rückstauklappe, weiß Adapter von rund auf eckig zum Anschluss an Flachkanal bzw. an Rohre, mit Abdeckplatte für das Mauerwerk. - Breite: 165, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,19 kg, - Höhe: 93, - Länge: 165 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,19 kg | Länge: | 165 | Breite: | 165 | Höhe: | 93 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lüftungs rückschlagklappe, Flachkanal, Dunstabzugshaube, Entlüftung, Abluft, Küche, Geruch, Adapter, Rückstauklappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |