Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Latzhose Forest Jack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittschutz-Latzhose Forest Jack
Schnittschutz-Latzhose Forest Jack
Artikel-Nr.:
     400-2055156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2230529054
EAN/GTIN:
     4250063605490
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose

Schnittschutz-Latzhose Forest Jack


Schnittschutz-Latzhose »Forest Jack«

Ausführung:
•Seitlicher Schlitz
•Elastische, verstellbare Hosenträger
•Zwei aufgesetzte Schubtaschen
•Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
•Gesäßtasche mit Patte
•Zollstocktasche
•Schlitz mit Reißverschluss
•Warnkeil im Unterschenkelbereich
•Gummizug in der Hinterhose
•Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
•Mit Schnittschutzeinlage
Material: Mischgewebe
Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1, FPA-anerkannt
- Farbe: grün-leuchtorange, - Größe: 54

Größe Gr. 54



Weitere Informationen:
Farbe:
grün-leuchtorange
Gewicht:
1,672 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, schnittschutzhose form a, forstschutz hose, schnittschutzhose gr 54, Forstbekleidung, Waldarbeiterbekleidung, Forsthose, Latzhose, Motorsägenhose, Kettensägenhose, Arbeitsschutz, Hose, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 54,21*
€ 66,94*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 54,38*
€ 66,95*
4 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 54,30*
€ 67,05*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 53,14*
€ 69,90*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 78,27*
€ 94,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,55*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,74*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,23*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,50*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,79*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 123,15*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.