Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleiter für Schlaufenhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleiter für Schlaufenhaken
Gleiter für Schlaufenhaken
Gleiter für Schlaufenhaken
Artikel-Nr.:
     400-2055203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10.4004.10.SB
EAN/GTIN:
     4016318312380
Suchbegriffe:
Gardinengleiter
Gardinenschienen-Laufrollen
Vorhanggleiter
gardinengleiter

Gleiter für Schlaufenhaken


Mit Hilfe dieses Gleiters aus Kunststoff für einen 6 mm Laufkanal werden speziell Schlaufengardinen an der Gardinenschiene befestigt. Dazu werden die Schlaufen in den Gleiter gehängt und in die Gardinenschiene geschoben. Die Schlaufenbreite sollte 50 mm nicht überschreiten.


Ausführung für 6mm Laufkanal



Weitere Informationen:
Gewicht:
33
Weitere Suchbegriffe: Gleiter, Schlaufengleiter, moderne Fenstergestaltung, Schlaufenvorhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.