| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2055603 Herst.-Nr.: 82923 EAN/GTIN: 4008033829236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | B.clever Becken+Waschtischunterschrank 120x51x46cm Double Der Fackelmann Waschtischunterschrank hat eine Breite von 1200m und ist komplett in Weiß gehalten. Er hat zwei Schübe, die mit einem Soft-Close-System ausgestattet sind, welches ein sanftes und leises Schließen ermöglicht. Der Waschtischunterschrank kommt im Set mit dem passenden Doppel-Waschtisch aus Mineralguss. Das Becken ist in weiß gehalten und mit einem Überlaufsystem und einer Hahnlochbohrung ausgestattet. Das Möbel-Set ist Teil der Serie B.clever und überzeugt mit einer kurzen Lieferzeit. - Breite: 120, - Gewicht: 53,904 kg, - Höhe: 50,8, - Länge: 46, - Serie: B.clever Becken, Waschtischunterbau, Befestigungsmaterial, Montageanleitung Farbe weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 53,904 kg | Länge: | 46 | Breite: | 120 | Höhe: | 50,8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Badmöbel-Set, Badmöbelset, badmöbel unterschrank weiß, badmöbel konsolenunterschrank, B.Clever, Badmöbel, Badezimmermöbel, Bad, Waschplatz, Waschplätze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |