| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2055607 Herst.-Nr.: 82896 EAN/GTIN: 4008033828963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | B.clever Becken+Waschtischunterschrank Der Fackelmann Waschtischunterschrank hat eine Breite von 1200m und ist komplett in Alaska Esche gehalten. Er hat zwei Schübe, die mit einem Soft-Close-System ausgestattet sind, welches ein sanftes und leises Schließen ermöglicht. Der Waschtischunterschrank kommt im Set mit dem passenden Waschbecken aus Mineralguss. Das Becken ist in weiß gehalten und mit einem Überlaufsystem und einer Hahnlochbohrung ausgestattet. Das Möbel-Set ist Teil der Serie B.clever und überzeugt mit einer kurzen Lieferzeit. - Breite: 120, - Gewicht: 52,782 kg, - Höhe: 50,8, - Länge: 46, - Serie: B.clever Becken, Waschtischunterbau, Befestigungsmaterial, Montageanleitung Farbe alaska-esche Größe 120x51x46cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 52,782 kg | Länge: | 46 | Breite: | 120 | Höhe: | 50,8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Badmöbel-Set, Badmöbelset, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, B.Clever, Badmöbel, Badezimmermöbel, Bad, Waschplatz, Waschplätze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |