| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2055609 Herst.-Nr.: 82903 EAN/GTIN: 4008033829038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | B.clever Becken+Waschtischunterschrank Der Fackelmann Waschtischunterschrank hat eine Breite von 600m und ist komplett in Weiß gehalten. Er hat zwei Schübe, die mit einem Soft-Close-System ausgestattet sind, welches ein sanftes und leises Schließen ermöglicht. Der Waschtischunterschrank kommt im Set mit dem passenden Waschbecken aus Mineralguss. Das Becken ist in weiß gehalten und mit einem Überlaufsystem und einer Hahnlochbohrung ausgestattet. Das Möbel-Set ist Teil der Serie B.clever und überzeugt mit einer kurzen Lieferzeit. - Breite: 60, - Gewicht: 31,331 kg, - Höhe: 50,8, - Länge: 46, - Serie: B.clever Becken, Waschtischunterbau, Befestigungsmaterial, Montageanleitung Farbe weiß Größe 60x51x46cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 31,331 kg | Länge: | 46 | Breite: | 60 | Höhe: | 50,8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Badmöbel-Set, Badmöbelset, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, badmöbel unterschrank weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, B.Clever, Badmöbel, Badezimmermöbel, Bad, Waschplatz, Waschplätze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |