Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.clever Midischrank 30,5x81x32cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.clever Midischrank 30,5x81x32cm
B.clever Midischrank 30,5x81x32cm
B.clever Midischrank 30,5x81x32cm
B.clever Midischrank 30,5x81x32cm
Artikel-Nr.:
     400-2055618
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     82933
EAN/GTIN:
     4008033829335
Suchbegriffe:
B.Clever
Midischrank
Midi
Badmöbel

B.clever Midischrank 30,5x81x32cm


Der Midischrank von Fackelmann ist ein modernes und zeitloses Möbelstück, das sich optimal in jede Wohnumgebung einfügt. Er hat eine Breite von 302mm und eine Höhe von 810mm. Der Korpus ist in Weiß Matt gehalten, während die Front in Weiß Hochglanz glänzt. Der Schrank verfügt über zwei Einlegeböden aus Glas und die Tür ist mit einem Soft-Close-System ausgestattet, das ein sanftes Schließen der Tür garantiert. Der Türanschlag ist frei wählbar. Der Midischrank wird in Deutschland hergestellt und ist in kurzer Lieferzeit erhältlich. Er bietet viel Stauraum und ist eine perfekte Ergänzung in jedem Wohnbereich.
- Breite: 30,2, - Gewicht: 12,996 kg, - Höhe: 81, - Länge: 32, - Serie: B.clever
Midischrank, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
12,996 kg
Länge:
32
Breite:
30,2
Höhe:
81
Weitere Suchbegriffe: Badezimmermöbel, Bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.