| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2055721 Herst.-Nr.: 7092 EAN/GTIN: 4057622070924 |
| |
|
| | |
| Garnitur FREITAL 3-teilig Kiefer imprägniert Die stabile Gartenserie Freital ist aus kammergetrockneter Kiefer gefertigt, wodurch eine maximale Festigkeit der Möbel gesichert wird. Außerdem können so keine groben Nachrisse durch Feuchtigkeit entstehen, wodurch die Stabilität der Holzbank womöglich beeinträchtigt werden könnte. Die Gartenmöbel aus Massivholz sind extrem robust konstruiert, denn für alle Teile wurde 35 mm starkes Kiefernholz verwendet. So sind auch härteste Belastungen und der Einsatz im Freien überhaupt kein Problem. Mit ihrem rustikalen Äußeren ist die Bank auch ideal für Biergärten oder Parks geeignet. - Farbe: natur, - Im Set enthalten: 2 Bänke + 1 Tisch, - Maße: Tisch 200x70x72cm, Bank 200x60x82cm, - Material: Kiefer massiv 3-teilige Sitzgarnitur Freital aus massivem Kieferholz Ausführung 200cm Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Gewicht: | 112,5 kg | Material: | Kiefer massiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |