Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenabfalltasche 250L Gruen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenabfalltasche 250L Gruen
Gartenabfalltasche 250L Gruen
Artikel-Nr.:
     400-2057475
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     025805
EAN/GTIN:
     4046806087667
Suchbegriffe:
Abfall
Garten
Sack
Baumschnitte

Gartenabfalltasche 250L Gruen


Die Gartenabfalltasche Heavy IV ist exta stark, sehr robust und abwaschbar. Er hat einen perfekten Stand durch den innenliegenden Kunststoff Verstärkungsring. Er ist sehr platzsparend da er zusammengefaltet werden kann. Praktischerweise auch zum transportieren von Großeinläufen geeignet.
- Breite: 59, - Farbe: Grün, - Höhe: 56, - Länge: 59, - Material: Kunststoffgewebe
1 Gartenabfalltasche




Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0,064 kg
Material:
Kunststoffgewebe
Länge:
59
Breite:
59
Höhe:
56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.