Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perlschlauch 1/2'' 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perlschlauch 1/2'' 15 m
Perlschlauch 1/2'' 15 m
Artikel-Nr.:
     400-2057480
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     025537
EAN/GTIN:
     4046806084864
Suchbegriffe:
Perl-Regner
Perlregner
Perlschlauch
Schwitzschlauch

Perlschlauch 1/2'' 15 m


Mikroporöser schwarzer Schlauch, der das Wasser gleichmäßig und langsam über eine;
Reihe winziger Öffnungen abgibt. Im Boden eingegraben oder über der Erde eignet er sich für die gezielte Bewässerung von Gemüse und Ziergärten (Hecken, Büsche, Beete oder Grasteppiche) und bietet eine hohe Wasserersparnis im Vergleich zu den herkömmlichen Bewässerungssystemen. Mit Armaturen zur Verbindung mit dem Wasserschlauch.
- Farbe: Schwarz, - Länge: 15, - Material: Kunststoff
1 Wasserschlauch




Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
49 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
15
Weitere Suchbegriffe: perl-regner 15 m, perl-regner, Wasserschlauch, Bewässerung, Pflanzen, Garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.