Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Julius-K9 IDC Powergeschirr Gr. 0–4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Julius-K9 IDC Powergeschirr Gr. 0–4
Julius-K9 IDC Powergeschirr Gr. 0–4
Artikel-Nr.:
     400-2058253
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     14841
EAN/GTIN:
     5999053616441

Julius-K9 IDC Powergeschirr Gr. 0–4



Alltagsgeschirr
ergonomische Form
optimale Ausrichtung des Brustgurtes verteilt die Zugkraft direkt auf den Brustkorb
verhindert Druck auf den Halsbereich
mehr Bewegungsfreiheit durch schmale Form und nach hinten versetzten Bauchgurt
besonders belastbar
atmungsaktiver, antiallergischer, hautfreundlicher Futterstoff
stufenlos verstellbar
mit robustem Haltegriff, Fixierung durch zusätzliche Lasche mit Druckknopf
reflektierende Elemente
weitere Klettsticker separat erhältlich
hergestellt in der EU
- Farbe: schwarz

Größe 58-76cm
Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.