| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2058290 Herst.-Nr.: 4499910 EAN/GTIN: 4006825613148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sägekettenschärfgerät GC CS 235 E Das Sägekettenschärfgerät GC-CS 235 E ist ein kompakter, robuster und zuverlässiger Helfer zum präzisen Schärfen aller gängigen Sägeketten. Durch die drehbare und mit einer Skala zur präzisen Schleifwinkeleinstellung ausgestatte Spannvorrichtung können alle Schneidglieder der Sägekette geschärft werden, ohne diese umzuspannen. Die Verstellungs Möglichkeit der Dachwinkeleinstellung erweitert den Anwendungsbereich der Maschine. Eine Tiefenbegrenzung schützt die Kette vor zu viel Materialabnahme. Das transparente Sichtglas ermöglicht zusammen mit der Beleuchtung genaues und sicheres Arbeiten auch bei wenig Tageslicht. Ausstattung- Tiefenbegrenzung - Skala zur präzisen Schleifwinkeleinstellung - Kettenspannvorrichtung - Schleifscheibe - Transparentes Sichtglas - Beleuchtung - Schwenkbarer Schleifkopf Technische Daten- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz - Leistung: 235 W - : - Leerlaufdrehzahl: 3000min^-1 - Schleifscheibe: Ø145 x ø22 x 3.2mm - Breite: 34, - Gewicht: 5,8 kg, - Höhe: 21, - Länge: 47,5 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 5,8 kg | Länge: | 47,5 | Breite: | 34 | Höhe: | 21 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sägekettenschärfgerät, Kettensäge, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 75,83* | € 97,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 78,00* | € 97,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 80,41* | € 103,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 83,49* | € 104,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 85,06* | € 105,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|