Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Troptränke Eco Dripper, 2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Troptränke Eco Dripper, 2L
Troptränke Eco Dripper, 2L
Troptränke Eco Dripper, 2L
Troptränke Eco Dripper, 2L
Artikel-Nr.:
     400-2062083
Hersteller:
     Peter Hoch
Herst.-Nr.:
     62356
EAN/GTIN:
     4040483623569

Troptränke Eco Dripper, 2L


Der Eco Dripper - Ihre Lösung für eine naturnahe Wasserversorgung im Terrarium! Imitieren Sie Regentropfen, die von Pflanzen fallen, und ermöglichen Sie Ihren Reptilien eine natürliche Trinkquelle. Dies ist besonders wichtig für Chamäleons, die stehendes Wasser nicht wahrnehmen. Mit einem großzügigen Wasserinhalt von 2 Litern und zwei Tropfern zur stufenlosen Anpassung der Wassermenge können Sie sogar zwei benachbarte Terrarien bequem versorgen. Schaffen Sie die ideale Umgebung für Ihre Terrarienbewohner mit dem Eco Dripper.
- Breite: 13,5, - Gewicht: 0,17 kg, - Höhe: 13,5, - Länge: 15,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,17 kg
Länge:
15,5
Breite:
13,5
Höhe:
13,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.