Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2063349 Herst.-Nr.: DJR183RT1J EAN/GTIN: 0088381818469 |
| |
|
| | |
| DJR183RT1J Akku Reciprosäge 18 V / 5,0 Ah Sehr leichte und handliche Akku-Reciprosäge Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts Werkzeugloser Sägeblattwechsel Mit LED - Akkukapazität: 5 Ah, - Akkuspannung: 18 V, - Gewicht: 1,5 kg, - Gewicht inkl. Akku: 1,8 kg, - Hubhöhe: 13 mm, - Schalldruckpegel: 76 dB(A), - Werkzeugloser Sägeblattwechsel: Ja 1 St. Reciproblatt BIM 100/6Z (Art. B-20432) 1 St. Reciproblatt BIM 100/18Z (Art. B-20404) 1 St. Tiefziehteil f. MAKPAC (Art. 837897-2) 1 St. MAKPAC Gr.2 (Art. 821550-0) 1 St. 6-KT StiftschlŸssel 3mm (Art. 783201-2) 1 St. Kontaktschutzkappe (Art. 450128-8) 1 St. Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah (Art. 196672-8) 1 St. Ladegerät DC18RC (Art. 195584-2), 1 St. Reciproblatt BIM 100/6Z (Art. B-20432), 1 St. Reciproblatt BIM 100/18Z (Art. B-20404), 1 St. Tiefziehteil f. MAKPAC (Art. 837897-2), 1 St. MAKPAC Gr.2 (Art. 821550-0), 1 St. 6-KT StiftschlŸssel 3mm (Art. 783201-2), 1 St. Kontaktschutzkappe (Art. 450128-8), 1 St. Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah (Art. 196672-8), 1 St. Ladegerät DC18RC (Art. 195584-2) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Tigersäge, Akkusäbelsäge, Akkutigersäge, Schnellladegerät, Reciprosäge, Säbelsäge, Tigersäge, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, reciprosäge makita, akku säbelsäge, Akku-Reciprosägen, Makita, Makita Akku-Reciprosägen, DJR183RT1J Akku-Reciprosäge 18 V / 5, 0 Ah) |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 209,11* | € 224,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 208,47* | € 231,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 225,90* | € 244,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,50* | € 244,96* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,66* | € 311,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|