| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2063426 Herst.-Nr.: 74619 EAN/GTIN: 4008153746192 |
| | |
|
| | |
| Performance InsektenEntferner Evo Entfernt selbstaktiv und sicher auch hartnäckige Insektenrückstände ohne den Lack anzugreifen. Vereinfachte Anwendung dank des praktischen Wirk-Indikators. Anwendungshinweis: - flächendeckend auf nassen Lack sprühen - einwirken, jedoch nicht eintrocknen lassen - Verschmutzungen mit Insekten-Schwamm lösen - Fahrzeug komplett mit NIGRIN Auto-Shampoo waschen - nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden - Farbe: lila (violett), - Verwendung: Wäsche; Reinigung 500ml, 1x Insektenschwamm Weitere Informationen: | | Farbe: | lila (violett) | Gewicht: | 0,574 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,83* | € 8,97* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,44* | € 8,98* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,55* | € 12,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0171* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|