Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym Magnet rund 20x5 vcr 11kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodym Magnet rund 20x5 vcr 11kg
Neodym Magnet rund 20x5 vcr 11kg
Artikel-Nr.:
     400-2066377
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY7100004
EAN/GTIN:
     4035300923908
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Neodym Magnet rund 20x5 vcr 11kg



- Maße: 20 x 5 mm
- Material: Neodym
- Oberfläche: verchromt
- max. Haftkraft 11 kg
- Verpackungsinhalt: 2 Stück


Ausführung rund
Größe 20x5mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 g
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, Neodym Scheibenmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,15*
Lager 400
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,72*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100022
ab € 3,21*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100023
ab € 3,52*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100008
ab € 5,06*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100009
ab € 4,52*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100002
ab € 5,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100003
ab € 5,09*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100001
ab € 3,45*
Ähnlich
Connex
DY7100019
ab € 3,16*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100014
ab € 2,75*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100015
ab € 3,31*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100021
ab € 6,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100005
ab € 5,57*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100016
ab € 2,75*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100011
ab € 3,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100013
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.