Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Sitz Blumengruss Holzkern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Sitz Blumengruss Holzkern
WC-Sitz Blumengruss Holzkern
Artikel-Nr.:
     400-2066944
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KSDSC351
EAN/GTIN:
     4035300925872
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WC-Sitz Blumengruss Holzkern


• Sitz und Deckel schließen bündig ab
• Massiv und stabil
• Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
• Schnellbefestigung
• Gewicht mit Scharnieren: 3,1 kg
• Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
• Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,5 cm
• Ersatzscharniere: TEC364980
• Ersatzpuffer-Set: TEC365023
• Farbe: Dekor
• Gewicht mit Scharnieren: 3,1 kg
• Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm






Weitere Informationen:
Gewicht:
3,54 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 32,94*
€ 43,32*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 48,34*
€ 63,40*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KSDSC319
ab € 35,08*
Ähnlich
Conmetall Meister
KSDSC320
ab € 35,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
KSDSC321
ab € 35,29*
Ähnlich
Conmetall Meister
KSDSC309
ab € 35,39*
Ähnlich
Conmetall Meister
KSDSC323
ab € 35,31*
Ähnlich
Conmetall Meister
KSDSC308
ab € 35,66*
Ähnlich
CORNAT
KSDSC306
ab € 67,9634*
Ähnlich
Conmetall Meister
KSDSC350
ab € 33,00*
Ähnlich
Conmetall Meister
KSDSC353
ab € 33,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
KSDSC304
ab € 33,14*
Ähnlich
Conmetall Meister
KSDSC352
ab € 33,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.