Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchte
LED Leuchte
Artikel-Nr.:
     400-2067247
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40000865
EAN/GTIN:
     4005717181475
Suchbegriffe:
Gewächshauszubehör

LED Leuchte


Die neuen LED-Leisten strahlen hell, wohlig warm und benötigen dafür minimale Energie. Und die kann auch noch aus Ihrem Handy-Ladegerät kommen: Der mitgelieferte USB-Stecker macht’s möglich.
- Maße:
kurz 195 x 21 mm
lang 915 x 21 mm
- kurz 1 W, lang 5 W
- kurz 100 lm, lang 500 lm
- Warmweiß
- Breite: 21, - Gewicht: 0,5 kg, - Höhe: 19, - Länge: 195

Ausführung kurz



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
195
Breite:
21
Höhe:
19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.