Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfenster H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenfenster H
Seitenfenster H
Artikel-Nr.:
     400-2067256
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40000853
EAN/GTIN:
     4005717181468
Suchbegriffe:
Gewächshauszubehör

Seitenfenster H


Sorgen Sie für eine wohnliche Atmosphäre und eine zusätzliche Belüftungsgelegenheit, die auch bei schlechtem Wetter „funktioniert“: Das großzügige Seitenfenster lässt sich in 5 verschiedenen Winkeln aufstellen – und lässt, da es sich unten öffnet, keinen Regen und Schnee in Ihre wohl belülftete grüne Oase. Passend für Gewächshaus Helena und Aphrodite.
- Maße: 876 x 554 mm
- Einscheibensicherheitsglas 3 mm
- Breite: 554, - Gewicht: 12,045 kg, - Länge: 876, - Maße: 876 x 554 mm

Farbe Aluminium eloxiert



Weitere Informationen:
Gewicht:
12,045 kg
Länge:
876
Breite:
554
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.