| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2067269 Herst.-Nr.: 40000832 EAN/GTIN: 4005717181253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Seitenfenster Z Sorgen Sie für eine wohnliche Atmosphäre und eine zusätzliche Belülftungsgelegenheit, die auch bei schlechtem Wetter „funktioniert“: Das großzügige Seitenfenster lässt sich in 5 verschiedenen Winkeln aufstellen – und lässt, da es sich unten öffnet, keinen Regen und Schnee in Ihre wohl belüftete grüne Oase. Maße: 862 x 708 mm - Breite: 708, - Gewicht: 8,62 kg, - Länge: 862, - Maße: 862 x 708 mm Glas ESG Farbe schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 8,62 kg | Länge: | 862 | Breite: | 708 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |