| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2068052 Herst.-Nr.: COXT131160 EAN/GTIN: 4035300939930 |
| |
|
| | |
| Seitenschneider Mit dem Seitenschneider aus dem Hause CONNEX können Sie mittelharte Materialien wie Drähte, Kabel oder Nägel mühelos durchtrennen und kürzen. Die robusten Schneiden sind speziell induktiv gehärtet und sorgen für einen sauberen Schnitt. Dank des 3-Komponentengriffs aus Kunststoff liegt der Schneider besonders angenehm in der Hand, wobei der Abgleitschutz erhöhte Arbeitssicherheit bietet. Sie können den Seitenschneider in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen erhalten. Größe 160mm Ausführung 3 Komponenten Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,22 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider 160 mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 9,03* | € 12,96* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,01* | € 21,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|