Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2070692 Herst.-Nr.: 2608200701 EAN/GTIN: 3165140563918 |
| |
|
| | |
| Klammer TK40 Die Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt und verfügen über eine Meißelspitze, wodurch sie als Befestigungsmittel für viele verschiedene Anwendungen im Innenraum verwendet werden können. Sie sind zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet. Die Klammern können außerdem zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden verwendet werden. Der schmale Rücken ist besonders gut für dekorative Aufgaben geeignet, da er tief in das Holz gedrückt wird und fast nicht sichtbar ist. Die Klammern sind außerdem zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie werden in Europa hergestellt, um eine konsistent hohe Qualität sicherzustellen. Sie sind für den Druckluftnagler GTK 40 Professional von Bosch geeignet. Typ: TK40 20G, Breite (B) mm: 5,8, Dicke (D) mm: 1,2, Länge (L) mm: 20 - Breite: 8,9, - Gewicht: 1,59 kg, - Höhe: 4,2, - Länge: 13 Länge 20mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,59 kg | Länge: | 13 | Breite: | 8,9 | Höhe: | 4,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, Schmalrückenklammer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,00278* | € 0,00381* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,47* | € 15,51* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 12,09* | € 17,14* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,79* | € 17,27* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 35,16* | € 45,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|