| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2075267 Herst.-Nr.: 501010517 EAN/GTIN: 4047778507948 |
| |
|
| | |
| Exklusiv Achtformbecken Unsere hochwertigen EXKLUSIV-Becken können frei aufgestellt, teilversenkt oder komplett eingebaut werden, benötigen aber zur Stabilisierung eine Magerbetonhinterfüllung. Becken mit einer Höhe von 1,50 m müssen aus statischen Gründen mind. 50 cm tief eingebaut werden. Für den Auf-/Einbau ist eine stabile Betonbodenplatte erforderlich. Sie sind entweder als praktische Komplett-Sets mit Technik und Zubehör oder als Einzelbau-Becken ohne Zubehör erhältlich. Alle Becken sind bei sachgemäßer Pflege winterfest. Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem Bodenschutzvlies (Seite 36) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. (Vlies gehört nicht zum Set) - Produktart: Pool Schwimmbecken Größe 6,25 x 3,60 x H1,50m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 450 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwimmbecken, Einzelbecken, Pool, Aufstellbeckenset, Achtformbeckenset |
| | |
| |