Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer CYL-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer CYL-5
Betonbohrer CYL-5
Betonbohrer CYL-5
Artikel-Nr.:
     400-2076268
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608588141
EAN/GTIN:
     3165140690324
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch betonbohrer 5mm

Betonbohrer CYL-5


Der CYL-5-Bohrer garantiert höchste Lebensdauer beim Bohren von Beton und Stein. Die Kombination einer Bosch-eigenen Carbide-Mischung und diamantgeschliffenen Schneidekanten macht den Bohrer extrem verschleißfest. Die Reibung an der Spirale durch das Bohrmaterial wird dank eines 2-spiraligen Vario-Designs mit kurzer, variabler Neigung maßgeblich reduziert. Das Bosch Power-Grip-Schaftsystem sorgt für 100 % Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer. Auf diese Weise kann die Kraftübertragung ohne Verlust und mit weniger Verschleiß direkt auf das Bohren übertragen werden. Für Dübelbohrungen in Beton, Natur- und Kunststein. Er ist mit zylindrischen Schaftsystemen für kabelgebundene oder kabellose Schlagbohrmaschinen kompatibel. Der Bohrer trägt das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das die KonFormität mit strengen Toleranzen, präzisen Bohrlöchern und einem festen Halt im Bohrfutter garantiert. Durchmesser (D) mm: 5,00, Arbeitslänge (L1) mm: 100, Gesamtlänge (L2) mm: 150
- Breite: 4,2, - Gewicht: 0,019 kg, - Höhe: 0,6, - Länge: 22,6

Durchmesser 5,0mm
Arbeitslänge 100mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Länge:
22,6
Breite:
4,2
Höhe:
0,6
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, bosch betonbohrer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
127
5
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,50*
5
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 3,52*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,62*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 2,67*
€ 3,62*
Lager 400
132
5
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.