Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Stundard für Asphalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe Stundard für Asphalt
Diamanttrennscheibe Stundard für Asphalt
Diamanttrennscheibe Stundard für Asphalt
Diamanttrennscheibe Stundard für Asphalt
Artikel-Nr.:
     400-2077124
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602627
EAN/GTIN:
     3165140581332
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt

Diamanttrennscheibe Stundard für Asphalt


Die Diamanttrennscheibe Stundard für Asphalt für zuverlässiges Schneiden in Asphalt. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht zuverlässige Ergebnisse, denn das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Stundard der Scheibe. Auch ermöglichen die lasergeschweißten Diamantschneidesegmente mit einer Höhe von 10 mm mit ihrer extremen Härte hohe Geschwindigkeiten. Kompatibel mit Benzinsägen Durchmesser mm: 450, Bohrungsdurchmesser mm: 25,40, Schnittbreite mm: 3,2, Segmenthöhe mm: 10
- Breite: 46, - geeignet für: AsphaltBetonBitumen1 Stück, - Gewicht: 4 kg, - Höhe: 1,5, - Länge: 46,5

Durchmesser 450mm
Bohrungsdurchmesser 25,40mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
46,5
Breite:
46
Höhe:
1,5
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 117,54*
€ 141,60*
6 Tage
200
Frei Haus
ab € 118,26*
€ 142,54*
€ 4,90*
ab € 122,88*
€ 147,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,55*
€ 149,61*
Lager 400
200
Frei Haus
ab € 168,25*
€ 199,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.