Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1130 CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt S 1130 CF
Säbelsägeblatt S 1130 CF
Artikel-Nr.:
     400-2077364
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657932
EAN/GTIN:
     3165140695350
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter

Säbelsägeblatt S 1130 CF


Das S 1130 CF Endurance für Heavy Metall Säbelsägeblatt bietet leistungsstarkes, kontrolliertes gerades Schneiden mit ultimativer Blattlebensdauer in Metall. Der breite Körper (22 mm) und die dicke Wundstärke (1,6 mm) bieten die für den Metallabriss notwendige Stabilität. Zudem sorgt die Micro Edge-Zahngeometrie mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für maximale Lebensdauer. Geschwindigkeit und Blattlebensdauer werden dank patentierter, großer 2x2-Zahnteilung beim Schneiden dicker Materialien verbessert. Das Bimetallblatt ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke vorgesehen. Seine große Zahnteilung (2,5 + 3,2 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wunddicke von 4–12 mm verwendet werden. Die Stundardlänge von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Das S 1130 CF Endurance für Metall Säbelsägeblatt ist ideal für die Verwendung mit Rohrschneidevorrichtungen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: Micro Edge Geometry, Zahnteilung [mm] / TPI: 2,5+3,2 / 8+10, Abmessungen LxBxD [mm]: 225 x 22 x 1,6, Einsatzbereiche: Starke Bleche (4-12 mm), dickwundige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt., Typ: S 1130 CF
- Breite: 5, - geeignet für: Eisenhaltige Metalle|BlecheLieferumfang:, - Gewicht: 1,3 kg, - Höhe: 3, - Länge: 25





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Länge:
25
Breite:
5
Höhe:
3
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 110,38*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 96,13*
€ 110,91*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,08*
€ 113,09*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 98,55*
€ 113,57*
Lager 400
200
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,43*
€ 157,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 137,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608657934
ab € 70,31*
Ähnlich
Bosch
2608657550
ab € 36,95*
Ähnlich
Bosch
2608656028
ab € 130,69*
Ähnlich
Bosch
2608657551
ab € 36,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.