Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1213 AWP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt S 1213 AWP
Säbelsägeblatt S 1213 AWP
Artikel-Nr.:
     400-2077367
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608635528
EAN/GTIN:
     3165140746175
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt S 1213 AWP


Das S 1213 AWP Precision für Fibre Insulation Säbelsägeblatt macht präzise und saubere Tauchschnitte in Sonderwerkstoffe. Der breite Körper (22 mm) zusammen mit der dicken Wundstärke (1,5 mm) verhindern Verbiegen und ermöglichen exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfe, präzisionsgeschliffene Messerschneide mit Wellenschliff sorgt für ausrissfreie Ergebnisse, während eine geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Schneiden von Faserdämmstoffen. Die lange Länge von 300 mm ermöglicht zudem eine Schnittleistung von bis zu 250 mm. Für die Nutzung mit 18-V-Akkusägen. Es verfügt über ein 0,5-Zoll-Universalschaftsystem. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: Messer wellengeschliffen, Abmessungen LxBxD [mm]: 300 x 22 x 1,5, Gesamtlänge [Zoll]: 12, Einsatzbereiche: Fiberinsulation
- Breite: 5,2, - geeignet für: Kunststoff|Isolations- und DämmmaterialLieferumfang:, - Gewicht: 0,14 kg, - Höhe: 0,3, - Länge: 36,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Länge:
36,5
Breite:
5,2
Höhe:
0,3
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, säbelsägeblatt bosch, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,18*
€ 18,89*
5 Tage
122
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,60*
€ 18,98*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,61*
€ 18,99*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,82*
€ 19,09*
Lager 400
11
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 25,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 129,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608635529
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.