Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 2013 AWP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt S 2013 AWP
Säbelsägeblatt S 2013 AWP
Artikel-Nr.:
     400-2077373
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608635529
EAN/GTIN:
     3165140746182
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt S 2013 AWP


Das S 2013 AWP Precision für Fibre Insulation Säbelsägeblatt macht präzise und saubere Tauchschnitte in Sonderwerkstoffe. Der extrabreite Körper (45 mm) zusammen mit der dicken Wundstärke (1,5 mm) verhindern Verbiegen und ermöglichen exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfe, präzisionsgeschliffene Messerschneide mit Wellenschliff sorgt für ausrissfreie Ergebnisse, während eine geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Schneiden von Faserdämmstoffen. Die extralange Länge von 400 mm ermöglicht zudem eine Schnittleistung von bis zu 350 mm. Für die Nutzung mit 18-V-Akkusägen. Es verfügt über ein 0,5-Zoll-Universalschaftsystem. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: Messer wellengeschliffen, Abmessungen LxBxD [mm]: 400 x 45 x 1,5, Gesamtlänge [Zoll]: 16, Einsatzbereiche: Fiberinsulation
- Breite: 6,4, - geeignet für: Kunststoff|Isolations- und DämmmaterialLieferumfang:, - Gewicht: 0,134 kg, - Höhe: 0,1, - Länge: 49,1





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,134 kg
Länge:
49,1
Breite:
6,4
Höhe:
0,1
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
1
€ 6,90*
ab € 17,24*
€ 21,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,42*
€ 21,58*
16 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 18,49*
€ 21,83*
5 Tage
84
1
€ 4,79*
ab € 18,07*
€ 22,17*
Lager 400
10
5
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 151,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608635528
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.