Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 930 CF


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt S 930 CF
Säbelsägeblatt S 930 CF
Artikel-Nr.:
     400-2077393
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657935
EAN/GTIN:
     3165140695381
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter

Säbelsägeblatt S 930 CF


Das S 930 CF Endurance für Heavy Metall Säbelsägeblatt bietet leistungsstarkes, kontrolliertes Schneiden in Metall. Der breite Körper (22 mm) kombiniert mit einer dicken Wundstärke (1,6 mm) bietet die für den Metallabriss notwendige Stabilität. Zudem sorgt die Micro Edge-Zahngeometrie mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für maximale Lebensdauer. Geschwindigkeit und Belastbarkeit werden dank der patentierten, großen 2x2-Zahnteilung beim Schneiden dicker Materialien verbessert. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Die große Zahnteilung (2,5 + 3,2 mm) kann für Rohre und Profile mit einer Wunddicke von 4–12 mm verwendet werden. Die Stundardlänge von 150 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Das S 930 CF Endurance für Metall Säbelsägeblatt ist ideal für die Verwendung mit Rohrschneidevorrichtungen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: Micro Edge Geometry, Zahnteilung [mm] / TPI: 2,5+3,2 / 8+10, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 22 x 1,6, Einsatzbereiche: Starke Bleche (4-12 mm), dickwundige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt., Typ: S 930 CF
- Breite: 5, - geeignet für: Eisenhaltige Metalle|Bleche, - Gewicht: 0,8 kg, - Höhe: 3, - Länge: 24,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
24,5
Breite:
5
Höhe:
3
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 99,71*
6 Tage
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 82,90*
€ 100,18*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,22*
€ 104,70*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 86,40*
€ 109,96*
Lager 400
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,35*
€ 147,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,87*
€ 175,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,96*
€ 174,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,07*
€ 163,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,43*
€ 156,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,35*
€ 147,98
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.