Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 102 BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 102 BF
Stichsägeblatt T 102 BF
Artikel-Nr.:
     400-2077399
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636780
EAN/GTIN:
     3165140691581
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Stichsägeblatt T 102 BF


Das T 102 BF Clean für PMMA Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in den Kunststoff. Die geschränkten, präzisions- und flankengeschliffenen Zähne machen saubere Schnitte, während die Zahngeometrie konzipiert wurde, um Schmelzen beim Schneiden von PMMA-Acrylplatten zu verhindern. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von abrasiven Thermoplast-Kunststoffen, geeignet ist. Es ist mit einer feinen Zahnteilung (1,8 mm) ausgestattet, um Kunststoffplatten mit einer Dicke von 2-20 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, Zähne flankengeschliffen, Gesamtlänge [mm]: 92, Zahnteilung [mm]: 1,8, Einsatzbereiche: Saubere Schnitte in PMMA Platten., Typ: T 102 BF
- Breite: 5,6, - geeignet für: Kunststoff|Polyvinylchlorid (PVC)Lieferumfang:, - Gewicht: 0,019 kg, - Höhe: 0,1, - Länge: 17





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Länge:
17
Breite:
5,6
Höhe:
0,1
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 5,20*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 5,42*
6 Tage
201
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 5,55*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,44*
€ 5,60*
Lager 400
200
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,93* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601513003
ab € 156,33*
Sonstiges
Bosch
0601513000
ab € 158,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.