Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2077408 Herst.-Nr.: 2608636698 EAN/GTIN: 3165140596855 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stichsägeblatt T 121 AF Das T 121 AF Speed für Metall Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittdesign ermöglichen höchste Schnittgeschwindigkeiten. Die patentierte Zahngeometrie und die Kombination aus aggressiven, robusten Zähnen erhöhen die Schnittgeschwindigkeit zusätzlich. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Zahnleiste aus gehärtetem HSS und BIM ist mit hochelastischem HCS verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert, das Blatt bruchfest wird. Dadurch wird genügend Festigkeit als auch Flexibilität sichergestellt, um perfürierte Metallbleche aus Stahl (Stundard-Stärke) zu schneiden. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (1,2 mm) ausgestattet, um dünne Metallbleche (1-3 mm) zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 92, Zahnteilung [mm]: 1,2, Einsatzbereiche: dünne Bleche (1-3 mm), Progressiv, Typ: T 121 AF - Breite: 6, - geeignet für: Eisenhaltige Metalle|BlecheLieferumfang:, - Gewicht: 0,019 kg, - Höhe: 0,2, - Länge: 17 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,019 kg | Länge: | 17 | Breite: | 6 | Höhe: | 0,2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,26* | € 4,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 30 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,23* | € 4,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,43* | € 4,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,79* | ab € 3,77* | € 4,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,17* | € 9,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 91,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|