Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 121 BF


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 121 BF
Stichsägeblatt T 121 BF
Artikel-Nr.:
     400-2077411
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636701
EAN/GTIN:
     3165140596954
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Stichsägeblatt T 121 BF


Das T 121 BF Speed für Metall Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittdesign ermöglichen höchste Schnittgeschwindigkeiten. Die patentierte Zahngeometrie und die Kombination aus aggressiven, robusten Zähnen erhöhen die Schnittgeschwindigkeit zusätzlich. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Dadurch wird sowohl genügend Festigkeit als auch die erfürderliche Flexibilität sichergestellt, um perfürierte Metallbleche aus Stahl (Stundard-Stärke) zu schneiden. Das Stichsägeblatt ist mit einer feinen Zahnteilung (2 mm) ausgestattet, um mittelstarke Metallbleche mit einer Dicke von 2,5-6 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 92, Zahnteilung [mm]: 2,0, Einsatzbereiche: mittelstarke Bleche (2,5-6 mm), Progressiv, Typ: T 121 BF
- Breite: 6, - geeignet für: Eisenhaltige Metalle|BlecheLieferumfang:, - Gewicht: 0,019 kg, - Höhe: 0,2, - Länge: 17





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Länge:
17
Breite:
6
Höhe:
0,2
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,23*
6 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,35*
6 Tage
200
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 4,46*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,77*
€ 4,89*
Lager 400
208
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 6,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 68,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.