Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2077477 Herst.-Nr.: 2608644092 EAN/GTIN: 3165140796583 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt Expert für Aluminium Das Expert für Aluminum Kreissägeblatt macht perfekte Schnitte in Aluminium. Einzigartige besonders harte Microteq-Zähne, die von Bosch intern produziert werden, werden aus sehr feinem Carbide-Korn hergestellt, wodurch die Lebensdauer und Leistung des Blatts maximiert wird. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Das Expert für Aluminium Kreissägeblatt verfügt über HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground), wodurch das Blatt robust genug ist, um Aluminium zu schneiden. Außendurchmesser mm: 140, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 1,8, Stammblattstärke (b2) mm: 1,3, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 1,8/1,3, Zähnezahl: 42, ZahnForm: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 13600, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 2/6/32,5, Spanwinkel ° w1: -5, Freiwinkel ° w2: 15 - Breite: 19,7, - Gewicht: 0,25 kg, - Höhe: 1,4, - Länge: 23,2, - Zähnezahl: 42, - Zahnform: HLTCG Durchmesser 140mm Bohrung 20mm Anzahl Zähne 42 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,25 kg | Länge: | 23,2 | Breite: | 19,7 | Höhe: | 1,4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,98* | € 35,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,83* | € 35,18* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,86* | € 36,22* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,81* | € 36,27* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 57,48* | € 69,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|