Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert für Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt Expert für Aluminium
Kreissägeblatt Expert für Aluminium
Kreissägeblatt Expert für Aluminium
Kreissägeblatt Expert für Aluminium
Artikel-Nr.:
     400-2077499
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644114
EAN/GTIN:
     3165140796804
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300 x 30
bausägeblatt 300mm

Kreissägeblatt Expert für Aluminium


Das Expert für Aluminum Kreissägeblatt macht perfekte Schnitte in Aluminium. Einzigartige besonders harte Microteq-Zähne, die von Bosch intern produziert werden, werden aus sehr feinem Carbide-Korn hergestellt, wodurch die Lebensdauer und Leistung des Blatts maximiert wird. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Das Expert für Aluminium Kreissägeblatt verfügt über HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground), wodurch das Blatt robust genug ist, um Aluminium zu schneiden. Außendurchmesser mm: 300, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,8, Stammblattstärke (b2) mm: 2,0, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,8/2,0, Zähnezahl: 96, ZahnForm: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6300, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42; 2/9,5/46,5; 2/9/46; 2/10/60, Spanwinkel ° w1: -5, Freiwinkel ° w2: 15
- Breite: 40,5, - Gewicht: 1,4 kg, - Höhe: 2,4, - Länge: 51,1, - Zähnezahl: 96, - Zahnform: HLTCG

Durchmesser 300mm
Bohrung 30mm
Anzahl Zähne 96

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Länge:
51,1
Breite:
40,5
Höhe:
2,4
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 71,14*
5 Tage
23
1
€ 5,90*
ab € 58,52*
€ 71,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 61,79*
€ 75,22*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 62,45*
€ 76,05*
Lager 400
38
1
€ 4,95*
ab € 99,28*
€ 119,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B15001
ab € 556,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.