Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert für Laminated Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt Expert für Laminated Panel
Kreissägeblatt Expert für Laminated Panel
Kreissägeblatt Expert für Laminated Panel
Kreissägeblatt Expert für Laminated Panel
Artikel-Nr.:
     400-2077525
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642517
EAN/GTIN:
     3165140648424
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30mm

Kreissägeblatt Expert für Laminated Panel


Das Expert für Laminated Panel Tischkreissägeblatt macht perfekte zuverlässige Schnitte in ein- oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen. Die einzigartigen besonders harten Zähne mit Dura-Technologie werden bei Bosch intern aus höchst robusten Carbide-Körnern produziert, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Spanplatten, Paneelen und furniertem Laminat. Das Blatt ist kompatibel mit horizontalen/vertikalen Paneelsägen und Tischsägen. Je nach Auswahl des Produkts verfügt das Expert für Laminated Panel Tischkreissägeblatt entweder DH (HF)-Zähne (Roof Flat Hollow Face) oder HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground). DH (HF)-Zähne ermöglichen Sägen ohne Vorritzsägeblatt beim Gebrauch von Paneelsägen. HLTCG-Zähne machen das Blatt robust für Arbeiten auf abrasiven Materialien. Außendurchmesser mm: 300, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 3,2, Stammblattstärke (b2) mm: 2,2, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 3,2/2,2, Zähnezahl: 96, ZahnForm: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6300, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42; 2/9/46,4; 2/10/60, Spanwinkel ° w1: 5, Freiwinkel ° w2: 18
- Breite: 36, - Gewicht: 1,565 kg, - Höhe: 2, - Länge: 39, - Zähnezahl: 96, - Zahnform: HLTCG

Durchmesser 300mm
Bohrung 30mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,565 kg
Länge:
39
Breite:
36
Höhe:
2
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 58,26*
€ 70,76*
6 Tage
128
€ 5,90*
ab € 62,36*
€ 75,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,30*
€ 76,46*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 64,87*
€ 78,61*
Lager 400
128
€ 4,95*
ab € 99,15*
€ 118,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.