Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert für Sundwich Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt Expert für Sundwich Panel
Kreissägeblatt Expert für Sundwich Panel
Kreissägeblatt Expert für Sundwich Panel
Artikel-Nr.:
     400-2077545
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644148
EAN/GTIN:
     3165140797146
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch

Kreissägeblatt Expert für Sundwich Panel


Das Expert für Sundwich Panel Kreissägeblatt ermöglicht eine gleichmäßige Leistung bei Sundwich-Paneelen. Die spezielle ZahnForm ermöglicht das Schneiden durch Stahlblech, während die Verbindung zwischen Stahlschicht und Isoliermaterial beibehalten wird. Das Blatt verfügt über extra harte Microteq-Zähne, die intern aus robustem Carbide-Korn hergestellt werden. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung Proteqtion des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Sundwich-Paneelen mit Stahlblechen (ein- oder zweiseitig beschichtet). Kompatibel mit Tauch- und Handkreissägen. Die MTCG-Zahnkonfiguration (Multi-Purpose Triple Chip Grind) des Expert für Sundwich Panel Kreissägeblatts stellt eine lange Lebensdauer sogar nach den robustesten Anwendungen sicher. Außendurchmesser mm: 450, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 3,4, Stammblattstärke (b2) mm: 3,0, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 3,4/3,0, Zähnezahl: 86, ZahnForm: MTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 4200, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42, Spanwinkel ° w1: 0, Freiwinkel ° w2: 12
- Breite: 50,2, - Gewicht: 4,503 kg, - Höhe: 2,7, - Länge: 60,7, - Zähnezahl: 86, - Zahnform: MTCG

Durchmesser 450mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,503 kg
Länge:
60,7
Breite:
50,2
Höhe:
2,7
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
€ 5,90*
ab € 67,35*
€ 82,16*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 82,17*
€ 4,90*
ab € 67,72*
€ 84,35*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,62*
€ 87,65*
Lager 400
35
€ 4,95*
ab € 99,81*
€ 121,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.