Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2077561 Herst.-Nr.: 2608642501 EAN/GTIN: 3165140648264 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreissägeblatt Expert für Holz Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion. Ideal für einen universellen Gebrauch. Das Blatt ist kompatibel mit Tauch-, Handkreissägen, Multischneider, Gehrungs-, Kapp- und Tischkreissägen sowie horizontalen/vertikalen Paneelkreissägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert für Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 300, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,5, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,5/1,8, Zähnezahl: 100, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6300, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42; 2/9,5/46,5; 2/9/46; 2/10/60, Spanwinkel ° w1: 5, Freiwinkel ° w2: 15 - Breite: 36, - Gewicht: 1,3 kg, - Höhe: 2, - Länge: 39,5, - Zähnezahl: 100, - Zahnform: WZ Durchmesser 300mm Bohrung 30mm 100 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,3 kg | Länge: | 39,5 | Breite: | 36 | Höhe: | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 51,64* | € 63,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 51,52* | € 63,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 51,37* | € 64,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 54,34* | € 66,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 86,35* | € 104,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|