Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2077563 Herst.-Nr.: 2608642503 EAN/GTIN: 3165140648288 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt Expert für Holz Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion. Ideal für einen universellen Gebrauch. Das Blatt ist kompatibel mit Tauch-, Handkreissägen, Multischneider, Gehrungs-, Kapp- und Tischkreissägen sowie horizontalen/vertikalen Paneelkreissägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert für Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 300, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 3,2, Stammblattstärke (b2) mm: 2,2, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 3,2/2,2, Zähnezahl: 26, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6300, Schnittresultat: 2, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42; 2/9/46,4; 2/10/60, Spanwinkel ° w1: 20, Freiwinkel ° w2: 15 - Breite: 36, - Gewicht: 1,45 kg, - Höhe: 2, - Länge: 39, - Zähnezahl: 26, - Zahnform: WZ Durchmesser 300mm Bohrung 30mm 26 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,45 kg | Länge: | 39 | Breite: | 36 | Höhe: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,35* | € 46,67* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 37,70* | € 46,91* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 39,36* | € 49,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,00* | € 49,96* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 72,24* | € 88,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|