Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt Expert für Holz
Kreissägeblatt Expert für Holz
Kreissägeblatt Expert für Holz
Artikel-Nr.:
     400-2077578
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644007
EAN/GTIN:
     3165140795739
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch

Kreissägeblatt Expert für Holz


Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion. Ideal für einen universellen Gebrauch. Das Blatt ist kompatibel mit Tauch-, Handkreissägen, Multischneider, Gehrungs-, Kapp- und Tischkreissägen sowie horizontalen/vertikalen Paneelkreissägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert für Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 130, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 2,4, Stammblattstärke (b2) mm: 1,6, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,4/1,6, Zähnezahl: 36, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 14600, Schnittresultat: 3, NL/Durchmesser TKS: 2/6/32,5, Spanwinkel ° w1: 5, Freiwinkel ° w2: 15
- Breite: 19,5, - Gewicht: 0,26 kg, - Höhe: 1, - Länge: 23, - Zähnezahl: 36, - Zahnform: WZ

Durchmesser 130mm
Bohrung 20mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,26 kg
Länge:
23
Breite:
19,5
Höhe:
1
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 21,74*
€ 28,11*
6 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 21,92*
€ 28,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,00*
€ 29,49*
1
€ 4,90*
ab € 22,80*
€ 29,97*
Lager 400
18
1
€ 4,95*
ab € 49,68*
€ 61,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.