Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2077609 Herst.-Nr.: 2608644038 EAN/GTIN: 3165140796040 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt Expert für Holz Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion. Ideal für einen universellen Gebrauch. Das Blatt ist kompatibel mit Tauch-, Handkreissägen, Multischneider, Gehrungs-, Kapp- und Tischkreissägen sowie horizontalen/vertikalen Paneelkreissägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert für Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 184, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 2,6, Stammblattstärke (b2) mm: 1,6, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,6/1,6, Zähnezahl: 24, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 10300, Schnittresultat: 2, NL/Durchmesser TKS: 2/6/32,5, Spanwinkel ° w1: 15, Freiwinkel ° w2: 15 - Breite: 25,5, - Gewicht: 0,499 kg, - Höhe: 1,4, - Länge: 29,1, - Zähnezahl: 24, - Zahnform: WZ Durchmesser 184mm Bohrung 20mm 24 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,499 kg | Länge: | 29,1 | Breite: | 25,5 | Höhe: | 1,4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,98* | € 28,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,02* | € 28,46* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,34* | € 29,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,05* | € 30,21* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 49,81* | € 62,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|