Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt Expert für Holz
Kreissägeblatt Expert für Holz
Kreissägeblatt Expert für Holz
Artikel-Nr.:
     400-2077629
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644058
EAN/GTIN:
     3165140796248
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 210x30
kreissägeblatt

Kreissägeblatt Expert für Holz


Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion. Ideal für einen universellen Gebrauch. Das Blatt ist kompatibel mit Tauch-, Handkreissägen, Multischneider, Gehrungs-, Kapp- und Tischkreissägen sowie horizontalen/vertikalen Paneelkreissägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert für Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 210, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,8, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,8/1,8, Zähnezahl: 30, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 9000, Schnittresultat: 2, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42, Spanwinkel ° w1: 15, Freiwinkel ° w2: 15
- Breite: 25,5, - Gewicht: 0,61 kg, - Höhe: 1,2, - Länge: 29,1, - Zähnezahl: 30, - Zahnform: WZ

Durchmesser 210mm
Bohrung 30mm
30

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,61 kg
Länge:
29,1
Breite:
25,5
Höhe:
1,2
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 24,68*
€ 31,38*
5 Tage
200
€ 5,90*
ab € 24,82*
€ 31,53*
€ 4,90*
ab € 25,64*
€ 33,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,03*
€ 34,24*
Lager 400
200
€ 4,95*
ab € 53,88*
€ 65,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.